Beli m12 x 1.25 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- OSG Round Die Meter for Fine Thread Screw (RD)atribut:
- Screw Type: M
- Sherwood Die HSSatribut:
- Material: High Speed Steel
- Thread Direction: Right Hand
- Dimensions Standard: BS 1127
- HTD Adjustable Round Dies RD OD 38 SKSDeskripsi:HTD Adjustable Round Disk RD OD 38 SKSAvailable in: MM, BSW, UNC, UNF, PT, PS, PF Material: SKS
- BAER Wire Thread Insert (Helicoil)Deskripsi:Helicoil dari BAER ini mempunyai variasi ukuran dari M8-M36
- HTD Adjustable Round Dies RD OD 50 SKSDeskripsi:HTD Adjustable Round Disk RD OD 50 SKSAvailable in: MM, BSW, UNC, UNF, PT, PS, PF Material: SKS
- WESTWARD Round Threading DieDeskripsi:Carbon steel adjustable round dies have a set screw that adjusts the thread depth to over- or under-cut threads for a precise fit. They are used to create new threads or repair existing threads on the outer surfaces of metal and plastic parts in general purpose threading tasks.atribut:
- Finish - Machining: Bright (Uncoated)
- Item: Round Threading Die
- Die Type: Adjustable
- Die Shape: Round
- Mitutoyo Thread Pitch GagesDeskripsi:Item#SCREW PITCH GAGE 4-42TPI (30) 188-101 adalah ala t yang digunakan untuk mengukur pitch pada ulir benda kerja. Ukuran pitc h benda kerja tertera pada setiap gage sehingga ukuran pitch yang diukur dapat terlihat secara langsung. Alat ini juga mempunyai lock yang ber fungsi untuk mengunci gage yang akan dipergunakan. Pitch gauge in i mempunyai ukuran 4-42TPI sehingga sangat efektif dan efisien digunakan untuk pengukuran. Pitch gauge sering digunakan di industri, pabr ik atau bengkel .atribut:
- Demensions (mm): 95x20x5
- Type: Whitworth
- Material: Steel
- Range: 4-42 TPI (30 leaves)
- Composition of Leaves: 4, 4 1/2, 5, 5 1/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 1/2, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 TPI
- monotaro.id Baut L Baja Hitam Gr 12.9 Full Dratatribut:
- Surface Treatment: Black Steel
- Material: Baja 12.9
- FUJITA (Spareparts) Lug Nut APVatribut:
- Size: M10x1.25
- Compatible for: Suzuki APV
- HTD Adjustable Round Dies Left Hand RD OD 38 SKSDeskripsi:HTD Adjustable Round Dies Left Hand RD OD 38 SKS Available in: MM, BSW Material: SKS
Daftar Harga m12 x 1.25 Terbaru September 2025
OSG Round Die Meter for Fine Thread Screw (RD) | Rp1.099.900 |
OSG Round Die Metric Coarse Thread (RD) | Rp799.900 |
Yamawa Adjustable Round Dies | Rp349.900 |
OSG Threading Round Dice | Rp799.900 |
Yamawa Solid Round Dies | Rp559.900 |
Sherwood Die HSS | Rp80.000 |
HTD Adjustable Round Dies RD OD 38 SKS | Rp359.900 |
BAER Wire Thread Insert (Helicoil) | Rp39.000 |
Yamawa Hand Taps HSS M Series | Rp229.900 |
HTD Adjustable Round Dies RD OD 50 SKS | Rp569.900 |
Data diperbarui pada 05/09/2025 (Harga belum termasuk PPN)